Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH CO240 beltéri levegőminőség szén-dioxid mérő | AG2AEZ 30ZV04

EXTECH CO240 beltéri levegőminőségű szén-dioxid mérő

Raktáron
Tétel: AG2AEZ Modell: CO240Kereszthivatkozás: 30ZV04
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
€588.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeltéri levegőminőségű szén-dioxid-mérő
Automatikus kikapcsolásIgen
Szén-dioxid koncentráció0 - 9,999 ppm
AdatmegőrzésIgen
AdattárolásIgen
Harmatpont-tartomány-99.22 foktól 118 F fokig (-72.9 fok 47 C fokig)
kijelzőKettős háttérvilágítású LCD
Páratartalom pontosságaAz rdg +/- 5%-a 77°F-on
Áramforrás(6) AAA elemek
Relatív páratartalom-tartomány10%-ról 90%
Felbontás0.1 fok
Temp. Hatótávolság14 foktól F 122 fokig (-10 foktól 50 fokig C)
Nedves izzó hőmérsékleti tartomány12.2 foktól F 118.8 fokig (-11 foktól 48.2 fokig C)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód9027106000

Termék részletek:

    • Alacsony elemszint jelző (Igen)
    • Különleges jellemzők: Szellőztetett golyóval tervezték a CO2 gáz gyors érzékelésére, egyidejűleg kijelzi a szén-dioxidot és a hőmérsékletet vagy a páratartalmat, hangjelzéses riasztás alapértelmezett értéke 1000 ppm (felhasználó által állítható)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH CO240 beltéri levegőminőségű szén-dioxid mérő
€588.13 /Mértékegység