Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 480836 mezőerősség-mérő 50 MHz-től 3.5 Ghz-ig | AB3LCG 1TZR3

EXTECH 480836 térerősségmérő 50 Mhz - 3.5 Ghz

Raktáron
Tétel: AB3LCG Típus: 480836Kereszthivatkozás: 1TZR3
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
€516.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRF térerősség mérő
Pontosság+/- 1dB @ 1 V / M és 50 MHz
kijelző4 jegyű LCD
Frekvenciatartomány50–3.5 g

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6615
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9030100000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Tartományok (20 mV / M - 108 V / M, 1 W / Sq M - 30.93 mW / Sq M)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 480836 térerősségmérő 50 Mhz - 3.5 Ghz
€516.73 /Mértékegység