ESSICK AIR MA0800 hordozható párologtató párásító fehér | AG7DPH 5KEF3

ESSICK AIR MA0800 hordozható párologtató párásító fehér

Raktáron
Tétel: AG7DPH Modell: MA0800Kereszthivatkozás: 5KEF3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€205.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárásító
AC erősítők1.2
színekfehér
Vezetékhossz60 "
Mélység18 "
Vízleeresztés típusaPalack
Magasság17 "
Max. Négyzetláb kapacitás2600
Szerelési típusNem
NEMA Plug konfigurációN
Sebességek száma3
Csere Wick32WJ83
IgényelKézi utántöltés
típusMini konzol
Feszültség120
2 év korlátozott (kevesebb kanóc / szűrő)
Watts81
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.8285
Hajó magassága (cm)43.43
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8509805050

Termék részletek:

    • Víztározó (2.5 gal.)
    • (Antimikrobiális szerekkel kezelt kanóc)
    • Max. Futásidő (36 óra)
    • Különleges tulajdonságok: Digitális kezelőszervek és kijelző, 3-fokozatú motor, állítható páratartalom, automatikus kikapcsolás, víz utántöltése és szűrőellenőrzések
    • Almárka: AIRCARE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ESSICK AIR MA0800 hordozható párologtató párásító fehér
€205.68 /Mértékegység