Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ESSICK AIR 110308 ékszíj szíjtárcsa 5/8 változtatható osztású 3.5 külső átmérő vas | AE8TKX 6FFH7

ESSICK AIR 110308 ékszíj tárcsa 5/8 változó osztású 3.5 külső átmérőjű vas

Raktáron
Tétel: AE8TKX Típus: 110308Kereszthivatkozás: 6FFH7
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
€94.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltoztatható sávú ékszíjtárcsa
3L övmagasság átmérő.2.7 "hogy 3.5"
4L, A vagy AX övmagasság átmérő.2.9 "hogy 3.9"
5L, B vagy BX övmagasság átmérő.3 "hogy 4"
Fura Dia.5 / 8 "
Furat típusaFix furat
Persely szükségesEgyik sem
ÉpítésSzilárd
Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.5 / 8 "
Kulcsméret0.187 "x0.093"
AnyagÖntöttvas
Barázdák száma1
Dia kívül.3.5 "
A csavart tartalmazzaIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.75
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8483509040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModell4L, A vagy AX övmagasság átmérő.5L, B vagy BX övmagasság átmérő.Dia kívül.Ár
ESSICK AIR 110279-003 Ékszíj szíjtárcsa 5/8 Változtatható menetemelkedés 4 Külső átmérő vas | AE8TKY 6FFH8 110279-0033.3 "hogy 4.3"3.4 "hogy 4.4"4"€103.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ESSICK AIR 110308 ékszíj tárcsa 5/8 változó osztású 3.5 külső átmérőjű vas
€94.44 /Mértékegység