ERTALYTE 1URV8 Sheet Pet-p White 1 1/2 Inch T 12 x 48 In | AB3QAP

ERTALYTE 1URV8 lap Pet-p fehér 1 1/2 hüvelyk T 12 x 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3QAP Modell: 1URV8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,551.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekfehér
Hossz48 "
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagPET-P
Anyag típusaTermészetes fokozat
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 210 fokig F
Szakítószilárdság12,400 psi
Vastagság1.5 "
Vastagsági tolerancia+0.025 "/ - 0.000"
Szélesség12 "
Szélesség tűrés+0.060 "/ - 0.000"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.25
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)123.19
Hajószélesség (cm)31.5
HS-kód3920620090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagsági toleranciaszínekHosszSzélességSzélesség tűrésHosszúság toleranciaAnyag típusaÜzemi hőm. HatótávolságÁr
ERTALYTE 1URD3 lap Pet-p fehér 1/4 hüvelykes T 12 x 12 hüvelyk | AB3PXU 1 URD3+0.025 "/ - 0.000"fehér12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Természetes fokozat-40 foktól 210 fokig F€139.76
ERTALYTE 1URD9 lap Pet-p fehér 1/2 hüvelykes T 12 x 12 hüvelyk | AB3PXY 1 URD9+0.025 "/ - 0.000"fehér12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Természetes fokozat-40 foktól 210 fokig F€216.19
ERTALYTE 1URE3 lap Pet-p fehér 5/8 hüvelykes T 12 x 12 hüvelyk | AB3PYA 1URE3+0.025 "/ - 0.000"fehér12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Természetes fokozat-40 foktól 210 fokig F€271.43
ERTALYTE 1URE6 lap Pet-p fehér 3/4 hüvelykes T 12 x 12 hüvelyk | AB3PYC 1URE6+0.025 "/ - 0.000"fehér12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Természetes fokozat-40 foktól 210 fokig F€325.71
ERTALYTE 1URE9 lap Pet-p fehér 1 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AB3PYD 1URE9+0.025 "/ - 0.000"fehér12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Természetes fokozat-40 foktól 210 fokig F€456.15
ERTALYTE 1URF3 lap Pet-p fehér 1 1/4 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AB3PYF 1URF3+0.025 "/ - 0.000"fehér12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Természetes fokozat-40 foktól 210 fokig F€541.60
ERTALYTE 1URF6 lap Pet-p Fehér 1 1/2 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AB3PYG 1URF6+0.025 "/ - 0.000"fehér12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Természetes fokozat-40 foktól 210 fokig F€669.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ERTALYTE 1URV8 lap Pet-p fehér 1 1/2 hüvelyk T 12 x 48 hüvelyk
€2,551.62 /Mértékegység