ERIEZ 135714P mágneses lemez kerámia L 9 1/8 x W21 1/2in | AB3NXB 1ULX4

ERIEZ 135714P mágneses lemez kerámia L 9 1/8 x W21 1/2in

Raktáron
Tétel: AB3NXB Modell: 135714PKereszthivatkozás: 1ULX4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,789.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses lemez
Kivágott hossz (hüvelyk)7-5/8
Kivágás szélessége20 In.
Karima szélessége21.5 "
Magasság2 1 / 16 "
Ház anyaga304 Stainless Steel
Intenzitás tartomány (Gauss)1950
Hossz9.125 "
Mágneses típusKerámiai
Max. Húzza a kapcsolatot70 uncia 3/4 "hézaggal 1/8" vastag X 1 "széles X 3" hosszú acél tesztlemezzel
Temp. Hatótávolság0 fok 400 fokig.
Szélesség21.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.21
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8431390010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKarima szélességeSzélességÁr
ERIEZ 135711P mágneses lemez kerámia L 9 1/8 x SZ 7 1/2in | AB3NWW 1ULW8 135711P7.5 "7.5 "€908.88
ERIEZ 135667P mágneses lemez kerámia L 9 1/8 x SZ 9 1/2in | AB3NWX 1ULW9 135667P9.5 "9.5 "€1,058.75
ERIEZ 135712P mágneses lemez kerámia L 9 1/8 x W11 1/2in | AB3NWY 1ULX1 135712P11.5 "11.5 "€1,270.50
ERIEZ 135668P mágneslemez kerámia L 9 1/8 x W13 1/2in | AB3NWZ 1ULX2 135668P13.5 "13.5 "€1,482.25
ERIEZ 135713P mágneses lemez kerámia L 9 1/8 x W17 1/2in | AB3NXA 1ULX3 135713P17.5 "17.5 "€1,609.30
ERIEZ 135715P mágneses lemez kerámia L 9 1/8 x W25 1/2in | AB3NXC 1ULX5 135715P25.5 "25.5 "€2,193.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ERIEZ 135714P mágneses lemez kerámia L 9 1/8 x W21 1/2in
€1,789.15 /Mértékegység