ERIEZ 133828P rács hüvelyk ház ritkaföldfém 10 x 12 1/2 | AB3NXY 1ULZ7

ERIEZ 133828P rács hüvelyk ház ritkaföldfém 10 x 12 1/2

Raktáron
Tétel: AB3NXY Modell: 133828PKereszthivatkozás: 1ULZ7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€15,684.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRács a házban
Kivágási magasság11-1 / 4 In.
Karima szélessége1.5 "
Magasság11.25 "
Ház anyaga304 Stainless Steel
Intenzitás tartomány (Gauss)10700
Hossz10 "
Mágneses típusRitkaföld
Max. Húzza a kapcsolatot80 uncia a felületen 1/4" átmérőjű acél tesztgolyóval
Temp. Hatótávolság0 fok 150 fokig.
Szélesség12.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.18
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8479909496
Származási országCN

Termék részletek:

    • Szabadon folyó anyag (por vagy szemcsés)
    • Be- / kimenet hossza (hüvelyk) (12-1 / 2)
    • Bemeneti / kimeneti szélesség (hüvelyk) (10)

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
ERIEZ 133816P rács hüvelyk ház ritkaföldfém 8 x 10 1/2 | AB3NXX 1ULZ6 133816P8"10.5 "€12,319.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ERIEZ 133828P rács hüvelyk ház ritkaföldfém 10 x 12 1/2
€15,684.06 /Mértékegység