Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ERIE 30-158-A Motor, Pop Top, 24V, 50/60 Hz | CR3AHR 116C27

ERIE 30-158-A Motor, Pop Top, 24V, 50/60 Hz

Raktáron
Tétel: CR3AHR Modell: 30-158-AKereszthivatkozás: 116C27
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
€134.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
ERIE 30-140-A Motor, 24V R Valves | CR3AHQ 116C26 30-140-AMotor€305.78
ERIE AG23A020 Normally Open Actuator, Motor | CP4TWD 40LW92 AG23A020Működtető€219.65
ERIE 30-118-U Motor, 220, 230, 240V, Class F | CR3AHT 116C25 30-118-UMotor€150.21
ERIE 30-158-T Motor Pop Top, 277V, 50/60 Hz | CR3AHU 116C28 30-158-Tfelső€152.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ERIE 30-158-A Motor, Pop Top, 24V, 50/60 Hz
€134.10 /Mértékegység