Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ERICSON 1516-PW6P-AM Dugasz Ipari 6-20P 20A 250VAC Sárga | AH9NHG 40LM93

ERICSON 1516-PW6P-AM dugó, ipari 6-20P 20A 250 VAC sárga

Raktáron
Tétel: AH9NHG Típus: 1516-PW6P-AMKereszthivatkozás: 40LM93
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
€86.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes penge dugó
erősítők20
AntimikrobiálisIgen
színekSárga
Vezeték mérete0.300 "hogy 0.625"
FokozatIpari
HP2.0
IP besorolás65, 66, 67
AnyagHőre lágyuló műanyag
NEMA Plug konfiguráció6-20P
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Fázis1
Feszültség250 VAC
Vezeték típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termék részletek:

    • Korrózióálló: Igen
    • Különleges tulajdonságok: Korrózióálló

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPNEMA Plug konfigurációFeszültségÁr
ERICSON 1510-PW6P-AM dugó Ipari 5-15P 15A 125VAC Sárga | AH9NHQ 40LN02 1510-PW6P-AM150.55-15P125 VAC€93.86
ERICSON 1514-PW6P-AM Dugasz Ipari 6-15P 15A 250VAC Sárga | AH9NJE 40LN15 1514-PW6P-AM151.56-15P250 VAC€92.81
ERICSON 1512-PW6P-AM dugó Ipari 5-20P 20A 125VAC Sárga | AH9NJH 40LN18 1512-PW6P-AM201.05-20P125 VAC€90.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ERICSON 1516-PW6P-AM dugó, ipari 6-20P 20A 250 VAC sárga
€86.19 /Mértékegység