Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EREM 2470E Esd Precision Nippers 5-1/2 In | AE3QGV 5EPT1

EREM 2470E Esd Precision Nippers 5-1/2 In

Raktáron
Tétel: AE3QGV Modell: 2470EKereszthivatkozás: 5EPT1
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
€187.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrecíziós fogók
Vágási kapacitás / anyagRézhuzal 0.023 "-ig
Kezelje a színtKék / szürke
Fogantyú típusaergonomikus
Állkapocs hossza5 / 32 "
Pofaszélesség15 / 64 "
AnyagMagas széntartalmú szerszámacél
Teljes hossz5.5 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tipp szélessége1 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8423810030
Származási országCH

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EREM 2470E Esd Precision Nippers 5-1/2 In
€187.16 /Mértékegység