Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENM PC1210F0 Elektronikus számláló 6 számjegyű LCD | AG7APJ 49Y067

ENM PC1210F0 elektronikus számláló 6 számjegyű LCD

Raktáron
Tétel: AG7APJ Típus: PC1210F0Kereszthivatkozás: 49Y067
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
€123.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus számláló
Pontosság+ /-0.01%
Karakter magasság0.276 "számok
Csatlakozó típusa10 tűs csatlakozó
Mélység1.51 "
Átmérő2.31 "
kijelzőLCD
görcsrohamok2 "panel kivágás
Bemeneti jel10–40 VDC
FelületEgyik sem
IP besorolás67
Min. Be / Ki impulzus25 ms
FelszerelésBizottság
NEMA értékelés4X, 12
Számjegyek száma6
teljesítményRelé és LED
Kimeneti besorolás0.2A @ 265VAC, 0.2A @ 40VDC
teljesítmény Kötelező6 mA
Előméretezési tartomány1 a 999,999
ElőreIgen
Típus visszaállításaTávoli jel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód9106908500

Termék részletek:

    • Scaler (nem)
    • Max. Szám másodpercenként (20)
    • Különleges jellemzők: Nem felejtő memória (nincs akkumulátor). Szilárdtest elektronika.

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti jelÁr
ENM PC1210G0 Elektronikus számláló 6 számjegyű LCD | AG7APK 49Y068 PC1210G085 - 265 VAC / 90 - 360 VDC€158.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENM PC1210F0 elektronikus számláló 6 számjegyű LCD
€123.75 /Mértékegység