ENERPAC WED1101B elektromos merülő hidraulikus szivattyú, ürítőszelep, 115V | AE6TGF 5UXC5

ENERPAC WED1101B elektromos merülő hidraulikus szivattyú, leeresztő szelep, 115 V

Raktáron
Tétel: AE6TGF Típus: WED1101BKereszthivatkozás: 5UXC5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,805.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus elektromos szivattyú
Alkalmazás lerak
Áramlat13.5A
Henger kompatibilitásEgyszeres fellépés
Frekvencia50/60 Hz
Max. Áramlás névleges nyomáson40 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Motoros HP0.5 hp
Olajáramlási sebesség 1. szakasz150 köb. in./min.
Olajáramlási sebesség 2. szakasz40 köb. in./min.
Fázis1
Áramforráselektromos
Nyomásértékelés 1. szakasz1000 psi
Nyomásbesorolás 2. szakasz5000 psi
Könnyítőszelep tartomány1000-50000 psi
Tartály kapacitása347 cu. ban ben.
Hangszint60-70 dBA
Felhasználható olajkapacitás1.5 gal.
Szelep funkcióElőre/vissza
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.31
Hajó magassága (cm)54.61
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)41.15
HS-kód8413500080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ENERPAC WES1201B elektromos merülő hidraulikus szivattyú, 3/2 szelep, nyomáskapcsoló, 115 V | AE6TGG 5UXC6 WES1201B€6,621.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC WED1101B elektromos merülő hidraulikus szivattyú, leeresztő szelep, 115 V
€6,805.26 /Mértékegység