Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC VA2 Control Snubber Valve 3/8-18 4 GPM | AH2DWP 25TV85

ENERPAC VA2 Control Snubber Valve 3/8-18 4 GPM

Raktáron
Tétel: AH2DWP Modell: VA2Kereszthivatkozás: 25TV85

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€744.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezérlő szelep
TestAcél
test anyagaAcél
Magasság2.625 "
Hossz2.75 "
Max. Folyam4 GPM
Max. Flow GPM4
Max. Áramlási sebesség4 gpm
Pozíciók száma2
Az utak száma2
Port méret3 / 8 "-18
Port típusaNPTF
nyomás tartomány0-10,000 psi
típusIrányítsd Snubbert
Szelep típusaIrányítsd Snubbert

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.94
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ellenőrző szelep nyitási nyomás: 1600 (PSI) maximális nyomáson

Termékváltozatok

TermékekModellPort méretÁr
ENERPAC V91 Vezérlő Snubber Valve 1/2-14 4 GPM | AH2DWN 25TV84 V911 / 2 "€636.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC VA2 Control Snubber Valve 3/8-18 4 GPM
€744.55 /Mértékegység