ENDOT PEP07541010004-400 Policső rugalmas külső átmérő 1.07 hüvelyk 400 láb | AD7GVC 4EHE7

ENDOT PEP07541010004-400 poli cső, rugalmas külső átmérő 1.07 hüvelyk 400 láb

Raktáron
Tétel: AD7GVC Típus: PEP07541010004-400Kereszthivatkozás: 4EHE7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,021.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekKék fekete
KeménységD part 60-66
Belül Dia.0.824 "
Hossz400 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás200 psi
Min. Hajlítsa meg a sugarat21 "
Dia kívül.1.07 "
PEX méret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-20 - 140F
típusRugalmas
Falvastagság0.118 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.3
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszMin. Hajlítsa meg a sugaratDia kívül.PEX méretFalvastagságÁr
ENDOT PEP07541010004-100 Policső rugalmas külső átmérő 1.07 hüvelyk 100 láb | AD7GVB 4EHE6 PEP07541010004-1000.824 "100 láb.21 "1.07 "3 / 4 "0.118 "€281.89
ENDOT PEP10041010004-100 poliuretán cső, rugalmas külső átmérő 1.359 hüvelyk 100 láb | AD7GVD 4EHE8 PEP10041010004-1001.049 "100 láb.28 "1.359 "1"0.15 "€332.40
ENDOT PEP10041010004-300 Policső rugalmas külső átmérő 1.359 hüvelyk 300 láb | AD7GVE 4EHE9 PEP10041010004-3001.049 "300 láb.28 "1.359 "1"0.15 "€1,150.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENDOT PEP07541010004-400 poli cső, rugalmas külső átmérő 1.07 hüvelyk 400 láb
€1,021.54 /Mértékegység