Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EMUGE C49332000112 Gépi csap, félig alsó 12 x 1.75 mm-es nitrid-oxid | AF7EBN 20WZ83

EMUGE C49332000112 Gépi csap, félig alsó 12 x 1.75 mm-es nitrid-oxid

Raktáron
Tétel: AF7EBN Modell: C49332000112Kereszthivatkozás: 20WZ83
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
€112.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGép Koppintson
befejezNE2
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma3
Teljes hossz110mm
Hangmagasság1.75mm
A lépés átmérőjének korlátai2B, 3B
Shank Dia.9.00mm
MéretM12
Koppintson a Stílus elemreFélig aljozás
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207403000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaTételTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaÁr
B15773000060 EMUGE spirálcsapos mod alja 6 x 1.00 mm-es nitrid-oxid | AF7DYN 20WZ87 B15773000060Metrikus DurvaSpirálpont csap80mm1.00mm6.00mmM6Módosított Bottoming15mm€43.69
B15773000080 EMUGE spirálcsapos mod alul 8 x 1.25 mm-es nitrid-oxid | AF7DYP 20WZ88 B15773000080Metrikus DurvaSpirálpont csap90mm1.25mm8.00mmM8Módosított Bottoming20mm€49.26
EMUGE BU5332005007 Spirális fuvolacsap Félig #10 x 24 nitrid-oxid | AF7DZR 20WZ39 BU5332005007UNCSpirálfuvola csap2.75 "240.194 "#10Félig aljozás15 / 32 "€40.50
EMUGE BU5332005009 Spirálfuratcsap félig alsó 1/4 hüvelyk x 20 nitrid-oxid | AF7DZT 20WZ40 BU5332005009UNCSpirálfuvola csap3.156 "200.255 "1 / 4 "Félig aljozás2.5 "€43.71
EMUGE BU5332005010 Spirális fuvolacsap félig alsó 5/16 hüvelyk x 18 nitrid-oxid | AF7DZU 20WZ41 BU5332005010UNCSpirálfuvola csap3 35 / 64 "180.318 "5 / 16 "Félig aljozás2.5 "€80.05
EMUGE BU5332005011 Spirális fuvolacsap félig alsó 3/8 hüvelyk x 16 nitrid-oxid | AF7DZV 20WZ42 BU5332005011UNCSpirálfuvola csap3-15/16160.381 "3 / 8 "Félig aljozás2.5 "€54.76
EMUGE BU5332005041 Spirális fuvolacsap félig alul #10 x 32 nitrid-oxid | AF7DZW 20WZ43 BU5332005041UNFSpirálfuvola csap2.75 "320.194 "#10Félig aljozás15 / 32 "€69.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EMUGE C49332000112 Gépi csap, félig alsó 12 x 1.75 mm-es nitrid-oxid
€112.26 /Mértékegység