EMPIRE DV20ENAT fali kemence közvetlen szellőző 110v földgáz 20k Btuh | AD8PCM 4LFZ6

EMPIRE DV20ENAT fali kemence közvetlen szellőző 110v földgáz 20k Btuh

Raktáron
Tétel: AD8PCM Modell: DV20ENATKereszthivatkozás: 4LFZ6

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,287.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy hatékonyságú gázfali kemence
Légáramlat350 cfm
AC erősítőkKevesebb mint 1
BtuH bemenet20,000
BtuH kimenet16,300
Beépített funkciókAutomatikus kikapcsolás a főégő és a túlmelegedés elleni biztonsági kapcsoló számára
Mélység15.75 "
befejezBézs színű porszóró
Emelet a Vent központjáig10-1 / 2 "
Gázcsatlakozás1 / 2 "NPT
Gáz típusaNG
FűtőtípusRajongói kényszerített ellenáramlás
Magasság26 "
Gyújtás típusaForró felület
Sebességek száma1
Nyílás3-1 / 2 "
Szellőző típusIndukció, közvetlen szellőzés
Feszültség110
Fal típusKülső
Szélesség37 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.7
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)100.33
Hajószélesség (cm)89.54
HS-kód7322900015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatBtuH kimenetGáz típusaÁr
EMPIRE DV20ELP fali kemence közvetlen szellőző 110v Lp 20k Btuh | AD8PCL 4LFZ5 DV20ELP350 cfm16,300LP€4,287.16
EMPIRE DV40ELP fali kemence közvetlen szellőző 110v Lp 40k Btuh | AD8PCZ 4LGA4 DV40ELP350 cfm32,600LP€5,190.96
EMPIRE DV40ENAT fali kemence közvetlen szellőző 110v földgáz 40k Btuh | AD8PDA 4LGA5 DV40ENAT350 cfm32,600NG€5,190.96
EMPIRE DV55ELP fali kemence közvetlen szellőző 110v Lp 55k Btuh | AD8PDB 4LGA6 DV55ELP400 cfm44,825LP€5,729.87
EMPIRE DV55ENAT fali kemence közvetlen szellőző 110v földgáz 55k Btuh | AD8PDC 4LGA7 DV55ENAT400 cfm44,825NG€5,729.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EMPIRE DV20ENAT fali kemence közvetlen szellőző 110v földgáz 20k Btuh
€4,287.16 /Mértékegység