Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK UTBCF1851E6VH2 Egységcsapágy Motor 1/46 LE 1850 RPM 115V | AF7ZEW 23TM12

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBCF1851E6VH2 egység csapágymotor 1/46 LE 1850 rpm 115 V

Raktáron
Tétel: AF7ZEW Típus: UTBCF1851E6VH2Kereszthivatkozás: 23TM12
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
€226.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgységcsapágy motor
CsapágyakEgység
Test Dia.3.437 "
Csavar kör Dia.2.81 "
KeretNem szabványos
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők0.40
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
HP1/46
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely3.5 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésECM
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaHátsó / láb
Motor tengely kialakításaCsavarmenetes
A motor tengelyének forgásaCWLE
Motoros alprogramHűtőszekrény / fagyasztó
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1850
Kimeneti watt16
Teljes hossz3.6 "
Fázis1
Gyűrű Dia.2.81 "
RPM tartomány1801-3000
Tengely Dia.1 / 4 "
A tengely hossza1.4 "
Tengely tájolásaVízszintes vagy Fel
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8501106020

Termékváltozatok

TermékekModellHzCsapágyakTest Dia.Szigetelési osztályHossz kevesebb tengelyMotortervezésMotorház kialakításaMotor tengely kialakításaÁr
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS KÜLÖNLEGESSÉGEK ESP-OL50EMJR21 egység csapágy Motor hüvely 1-1/2 hüvelyk hosszúság | AC2UTR 2MY41 ESP-OL50EMJR2160Ujj3.875 "A3.75 "Árnyékolt poleOpen Air-Over-€190.74
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS KÜLÖNLEGESSÉGEK ESP-L16EM1 egység csapágymotor 1/2 hüvelyk hosszú hüvely Cwle | AD8TET 4M153 ESP-L16EM160Ujj3.875 "A3.5 "Árnyékolt poleTeljesen zárt légterelésCsavarmenetes€145.56
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK ESP-L16EM2 egység csapágy Motor árnyékolt pólus 1/2 hüvelyk hossz | AD8TEU 4M154 ESP-L16EM260-3.875 "A3.5 "Árnyékolt poleTeljesen zárt légterelés-€156.70
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK ESP-L25EM1 egység csapágymotor 1/2 hüvelykes hosszúságú árnyékolt pólus | AD8TEV 4M155 ESP-L25EM160-3.875 "A3.5 "Árnyékolt poleTeljesen zárt légterelés-€174.23
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK ESP-L25EM2 Egységcsapágy Motor Cwle 1/2 hüvelyk hossz | AD8TEW 4M156 ESP-L25EM260-3.875 "A3.5 "Árnyékolt poleTeljesen zárt légterelés-€185.65
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK ESP-L35EM1 egység csapágymotor 1/2 hüvelyk hossz Cwle | AD8TEX 4M157 ESP-L35EM160-3.875 "A3.5 "Árnyékolt poleTeljesen zárt légterelés-€176.54
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK ESP-L35EM2 egység csapágymotor öntöttvas 1/2 hüvelyk hossz | AD8TEY 4M158 ESP-L35EM260-3.875 "A3.5 "Árnyékolt poleTeljesen zárt légterelés-€184.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBCF1851E6VH2 egység csapágymotor 1/46 LE 1850 rpm 115 V
€226.75 /Mértékegység