ELKAY VRCGRN8 vízhűtő fali tartó 8 Gph | AC8XJK 3EMZ3

ELKAY VRCGRN8 vízhűtő fali tartó 8 Gph

Raktáron
Tétel: AC8XJK Modell: VRCGRN8Kereszthivatkozás: 3EMZ3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,273.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízhűtő
Hideg víz kapacitása8 sebesség / óra
színekRozsdamentes acél
TeljesítésHozzáférhetőség, ólom, vízminőség, elektromos, mechanikus
Kompresszor HP1/6
Mélység18-39 / 64 "
Teljes terhelésű erősítők4A
Magasság20 13 / 32 "
Beltéri / kültéri / beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Beömlőnyílás3/8 "Cső OD
Szerelési típusFal
MűveletPush Button
hűtő134A (CFC mentes)
RegulatorFolyamatos árammagasságot tart fenn 20–105 psi nyomáson
Feszültség115 VAC
Vízhőmérséklet50 fok F
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.2375
Hajó magassága (cm)67.56
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód8418690120
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vízelvezető csatlakozás (1-1 / 4 ")
    • Szintek száma (1)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELKAY VRCGRN8 vízhűtő fali tartó 8 Gph
€2,273.77 /Mértékegység