ELKAY LZOSTL8LC vízhűtő elektronikus érzékelő Ss | AC2JDQ 2KLF6

ELKAY LZOSTL8LC vízhűtő elektronikus érzékelő Ss

Raktáron
Tétel: AC2JDQ Modell: LZOSTL8LCKereszthivatkozás: 2KLF6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,678.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízhűtő
Hideg víz kapacitása8 sebesség / óra
színekSzürke
TeljesítésHozzáférhetőség, ólom, vízminőség, elektromos, mechanikus
Kompresszor HP1/4
Mélység19 "
Teljes terhelésű erősítők4A
Magasság37 "
Beltéri / kültéri / beltéri / kültériszobai
Beömlőnyílás3/8 "Cső OD
Szerelési típusFal
MűveletElektronikus érzékelő
hűtő134A (CFC mentes)
RegulatorBeépített áramlás, állandó áramlási magasságot tart fenn 20-105 psi vezetéknyomás mellett
Feszültség115 VAC
Vízhőmérséklet50 fok F
Szélesség25 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.35
Hajó magassága (cm)86.61
Hajó hossza (cm)52.58
Hajószélesség (cm)51.31
HS-kód8418690120
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vízelvezető csatlakozás (1-1 / 4 ")
    • Szintek száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságSzélességÁr
ELKAY LZO8L vízhűtő falra szerelhető 8 Gph 115vac | AC2JDN 2KLF4 LZO8LSzürke19 13 / 16 "18.38 "€1,921.30
ELKAY LZO8S vízhűtő falra szerelhető 8 Gph 115vac | AC2JDP 2KLF5 LZO8SRozsdamentes acél19 13 / 16 "18.38 "€2,126.12
ELKAY LZOSTL8SC vízhűtő falra szerelhető 8 Gph 115vac | AC2JDR 2KLF7 LZOSTL8SCRozsdamentes acél36 "37 "€2,554.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELKAY LZOSTL8LC vízhűtő elektronikus érzékelő Ss
€2,678.52 /Mértékegység