Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELKAY 98733C szabályozó készlet 1-1/2 x 2 L sárgaréz rögzítő anya | AA7FMQ 15W926

ELKAY 98733C Szabályozó készlet 1-1/2 x 2 L sárgaréz rögzítő anya

Raktáron
Tétel: AA7FMQ Típus: 98733CKereszthivatkozás: 15W926
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
€104.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabályozó készlet
Illik a márkáhozElkay és Halsey Taylor
Grainger cikkszámmal való használatra34J926
Gyártással TípusszámEDFP214FPK
AnyagSárgaréz, Valox, gumi, celcon, acél
Méret1/4 "csatlakozás, 2" L

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481909085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGrainger cikkszámmal való használatraGyártással TípusszámMéretÁr
ELKAY 98731C Szabályozókészlet 1/4 hüvelykes 1-1/2 x 2 L Rugós | AA7FMN 15W924 98731C2W154, 2W155, 2W156, 2KLD9, 6XUY9, 2KLE2, 2KLE3, 4XR84, 4XR85, 2W188, 2W191, 3EMY9, 3EMY7, 3EMY6, 3EMZ1, 3EMY8,4CE97, 4CE98, , 3H032, 3H016, 1MCE4, 5WNV7, 2KLF3, 3EMZ3, 6XUY7, 2KLE9HRF, S300, S500, S1000, HVR, OVL, WM, EFA, LFAE,, EFHA, EFW, FD, LFDE, HEW, VRC2 "L€90.75
ELKAY 98732C Szabályozó készlet 1-1/2 x 2 L zöld rugó | AA7FMP 15W925 98732C4XR82, 2KLD6, 1CVX1, 4MY90,, 2KLD8, 2KLD7, 6XUZ0, 6XUZ1, 6XUZ2, 6XUZ3 ,, 1MCE5, 2KLF1, 2KLF2HAC, HTHB-HAC, HOF, SCWT, HTV, EHFSA, EMABF, LMABF,1/4 "csatlakozás, 2" L€99.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELKAY 98733C Szabályozó készlet 1-1/2 x 2 L sárgaréz rögzítő anya
€104.07 /Mértékegység