Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELKAY 36158000 Csavarkulcs 5-3/8 hüvelyk hossz | AE7BQA 5WNU9

ELKAY 36158000 Csavarkulcs 5-3/8 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AE7BQA Típus: 36158000Kereszthivatkozás: 5WNU9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€61.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFix csavarkulcs
Kapacitás1-1 / 16 "
befejezFényes cink
Hossz5.375 "
AnyagAcél
Teljes hossz5.375 "
Pin Dia.1 / 8 "
Csap hossza1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8204110060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELKAY 36158000 Csavarkulcs 5-3/8 hüvelyk hosszúság
€61.88 /Mértékegység