Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELESA CFSW.110-6-1NO+3NC-CC csuklós biztonsági kapcsoló 1no/3nc alsó port | AC7BPR 36Z776

ELESA CFSW.110-6-1NO+3NC-CC csuklós biztonsági kapcsoló 1no/3nc alsó port

Raktáron
Tétel: AC7BPR Típus: CFSW.110-6-1NO+3NC-CCKereszthivatkozás: 36Z776
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
€717.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsuklós biztonsági reteszkapcsoló
AC kapcsolat értékelése2 @ 24 V
Kábel hosszaEgyik sem
KábeltípusIP besorolás 67, NEMA besorolás 6
Kapcsolatfelvétel1NO / 3NC
kontakt típus1NO / 3NC
DC érintkezés besorolása2A @ 24 V
Mélység0.98 "
Magasság4.33 "
IP besorolás67
AnyagTechnopolimer
NEMA értékelés6
Üzemi hőm. Hatótávolság-68 foktól 176 fokig F
Kikötő helyeAlsó kimenet
Befejezés8 tűs csatlakozó
Szélesség2.36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8536507000
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételÁr
ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-CA csuklós biztonsági kapcsoló 2no/2nc felső port | AC7BPG 36Z767 CFSW.110-6-2NO + 2NC-CA2NO / 2NC€743.94
ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-CC csuklós biztonsági kapcsoló 2no/2nc alsó port | AC7BPH 36Z768 CFSW.110-6-2NO + 2NC-CC2NO / 2NC€743.94
ELESA CFSW.110-6-1NO+3NC-CA csuklós biztonsági kapcsoló 1no/3nc felső port | AC7BPQ 36Z775 CFSW.110-6-1NO + 3NC-CA1NO / 3NC€717.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELESA CFSW.110-6-1NO+3NC-CC csuklós biztonsági kapcsoló 1no/3nc alsó port
€717.61 /Mértékegység