ELECTRO-STEAM EAG LG-20-440-TF ipari gőztisztító, 69 lb/óra gőztermelés, 0–160 PSI, 440 V AC | CP4FVN 426A21

ELECTRO-STEAM EAG LG-20-440-TF ipari gőztisztító, 69 lb/óra gőztermelés, 0–160 PSI, 440 V AC

Raktáron
Tétel: CP4FVN Modell: EAG LG-20-440-TFKereszthivatkozás: 426A21

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€68,272.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételtisztító

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 337.5
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ELECTRO-STEAM EAG LG-30-208-SF ipari gőztisztító, 103.5 lb/óra gőztermelés, 0–160 PSI, 208V AC | CP4FUW 426A23 EAG LG-30-208-SF€66,091.41
ELECTRO-STEAM EAG LG-30-208-TF ipari gőztisztító, 103.5 lb/óra gőztermelés, 0–160 PSI, 208 V AC, 50/60 | CP4FUX 426A27 EAG LG-30-208-TF€77,079.11
ELECTRO-STEAM EAG LG-30-240-TF ipari gőztisztító, 103.5 lb/óra gőztermelés, 0–160 PSI, 240 V AC | CP4FUY 426A28 EAG LG-30-240-TF€77,079.11
ELECTRO-STEAM EAG LG-30-240-SF ipari gőztisztító, 103.5 lb/óra gőztermelés, 0–160 PSI, 240 V AC, 50/60 | CP4FUZ 426A24 EAG LG-30-240-SF€66,091.41
ELECTRO-STEAM EAG LG-30-440-SF ipari gőztisztító, 103.5 lb/óra gőztermelés, 0–160 PSI, 440 V AC | CP4FVA 426A25 EAG LG-30-440-SF€66,091.41
ELECTRO-STEAM EAG LG-30-440-TF ipari gőztisztító, 103.5 lb/óra gőztermelés, 0–160 PSI, 440 V AC, 50/60 | CP4FVB 426A29 EAG LG-30-440-TF€77,079.11
ELECTRO-STEAM EAG LG-30-480-TF ipari gőztisztító, 103.5 lb/óra gőztermelés, 0–160 PSI, 480 V AC | CP4FVC 426A30 EAG LG-30-480-TF€77,079.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELECTRO-STEAM EAG LG-20-440-TF ipari gőztisztító, 69 lb/óra gőztermelés, 0–160 PSI, 440 V AC
€68,272.44 /Mértékegység