Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELDON JAMES L16-16WP könyök 90 fokos 1 x 3/4 hüvelykes polipropilén - 10 db-os csomag | AB4PFR 1ZKN9

ELDON JAMES L16-16WP könyök 90 fok 1 x 3/4 hüvelykes polipropilén – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4PFR Típus: L16-16WPKereszthivatkozás: 1ZKN9
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
€34.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
Barb méret1"
AlapanyagMűanyag
test anyagapolipropilén
színekfehér
TeljesítésRoHS megfelelő
Kapcsolat típusaSzöges x MNPT
Max. Nyomás150 psi
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság9 fok és 150 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBarb mérettest anyagaszínekKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
ELDON JAMES L0-2NK könyök 90 fokos 1/8 hüvelykes Pvdf - 5 db-os csomag | AB4NXK 1ZJJ9 L0-2NK1 / 8 "PVDFTermészetesszálkás kalász260 psi @ 70 fok F--80 foktól 226 fokig F€20.97
ELDON JAMES L0-4NK könyök 90 fokos 1/4 hüvelykes szögesdrót PVC - 5 db-os csomag | AB4NXL 1ZJK1 L0-4NK1 / 4 "PVCTermészetesszálkás kalász260 psi @ 70 fok F--80 foktól 226 fokig F€41.76
ELDON JAMES L0-6NK könyök 90 fokos 3/8 hüvelykes szögesdrót PVC - 5 db-os csomag | AB4NXM 1ZJK2 L0-6NK3 / 8 "PVCTermészetesszálkás kalász260 psi @ 70 fok F--80 foktól 226 fokig F€45.82
ELDON JAMES L12-12WP könyök 90 fokos 3/4 x 3/4 hüvelykes polipropilén - 10 db-os csomag | AB4PFQ 1ZKN8 L12-12WP3 / 4 "polipropilénfehérSzöges x MNPT150 psi3 / 4 "9 fok és 150 fok F között€34.46
ELDON JAMES L2-3WP könyök 90 fok 3/16 x 1/8 hüvelyk polipropilén - 10 db-os csomag | AB4PFU 1ZKP2 L2-3WP3 / 16 "polipropilénfehérSzöges x MNPT150 psi1 / 8 "9 fok és 150 fok F között€24.91
ELDON JAMES L2-4WP könyök 90 fokos 1/4 x 1/8 hüvelykes polipropilén - 10 db-os csomag | AB4PFV 1ZKP3 L2-4WP1 / 4 "polipropilénfehérSzöges x MNPT150 psi1 / 8 "9 fok és 150 fok F között€24.89
ELDON JAMES L2-6WP könyök 90 fokos 3/8 x 1/8 hüvelykes polipropilén - 10 db-os csomag | AB4PFW 1ZKP4 L2-6WP3 / 8 "polipropilénfehérSzöges x MNPT150 psi1 / 8 "9 fok és 150 fok F között€24.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELDON JAMES L16-16WP könyök 90 fok 1 x 3/4 hüvelykes polipropilén – 10 db-os csomag
€34.67 /Mértékegység