Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EIKO Q300T3/CL/220V halogén izzó, cső alakú 300 220 átlátszó | AH2LAU 29NT87

EIKO Q300T3/CL/220V halogén izzó cső alakú 300 220 átlátszó

Raktáron
Tétel: AH2LAU Modell: Q300T3/CL/220VKereszthivatkozás: 29NT87

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€7.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHalogén lámpa
Átlagos élettartam2000 XNUMX óra.
Alap típusaSüllyesztett egyérintkezős (R7s)
Sugárzási szög360 fok
Izzó házÜveg
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa színhőm.2850K
Lámpa megnevezéseQ300T3 / CL / 220V
Lámpa átmérője3 / 8 "
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa típusaHalogén
Fényteljesítmény2700 - 2999K, puha fehér
Lumens4500
Max. Teljes hossz4 11 / 16 "
A lámpa általános alakjaT
ÁramforrásPlug and Play
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Durva kiszolgálásNem
TörésállóNem
Három módonNem
típusMiniatűr
Feszültség220
Watts300

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0136
Hajó magassága (cm)2.2
Hajó hossza (cm)2.2
Hajószélesség (cm)13.2
Származási országCN

Termék részletek:

    • Izzó alakja: T3
    • Dimmelhető: Igen

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EIKO Q300T3/CL/220V halogén izzó cső alakú 300 220 átlátszó
€7.18 /Mértékegység