Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EIKO Q150T4/CL/25 halogén izzó, cső alakú 150 25 átlátszó | AH2LAV 29NT88

EIKO Q150T4/CL/25 Halogen Light Bulb Tubular 150 25 Clear

Raktáron
Tétel: AH2LAV Típus: Q150T4/CL/25Kereszthivatkozás: 29NT88
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
€22.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHalogén lámpa
Átlagos élettartam3000 XNUMX óra.
Alap típusaSüllyesztett egyérintkezős (R7s)
Sugárzási szög360 fok
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa színhőm.2850K
Lámpa megnevezéseQ150T5 / CL / 25
Lámpa átmérője1 / 2 "
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa típusaHalogén
FényeloszlásSpot
Fényteljesítmény2700 - 2999K, puha fehér
Lumens2700
Max. Teljes hossz2 31 / 64 "
A lámpa általános alakjaT
ÁramforrásPlug and Play
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Durva kiszolgálásNem
TörésállóNem
Három módonNem
típusMiniatűr
Feszültség25
Watts150

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0136
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)3.3
Származási országJP

Termék részletek:

    • Izzó alakja: T4
    • Dimmelhető: Igen

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EIKO Q150T4/CL/25 Halogen Light Bulb Tubular 150 25 Clear
€22.05 /Mértékegység