Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING EG1-P kürt, állandó hang, 24V, fehér, 0.013A minősítés

Raktáron
Tétel: AA8ALG Modell: EG1-PKereszthivatkozás: 16X365

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€39.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKürt
Riasztási áram13mA DC, 11mA FWR
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság32-120 F
Mélység13 / 16 "
befejezfehér
Magasság4.5 "
páratartalom:93% relatív páratartalom
Hossz2.75 "
FelszerelésÖblítés vagy Felület
Csúcs kimenet (dBA)91
Feszültség24 VDC, FWR

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8531800030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezÁr
EDWARDS SIGNALING EG1F-P Genesis Piezo Horn, 0.011A minősítés | AA8ALD 16X362 EG1F-Pfehér€35.49
EDWARDS SIGNALING EG1RF-P Genesis Piezo Horn, 1/2 hüvelyk mélység | AA8ALE 16X363 EG1RF-PPiros€38.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING EG1-P kürt, állandó hang, 24V, fehér, 0.013A minősítés
€39.80 /Mértékegység