EDWARDS SIGNALING 89SMSTRC-AQ, felületre szerelhető fényszóró, 24 V, piros, 0.39 A névleges

Tétel: CF4NXN Modell: 89SMSTRC-AQ
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStrobe
Jelenlegi minősítés0.39A
Dimenzió3-3 / 8 "x 2-1 / 8" x 5 "
Flash sebesség percenként60 FPM
Lámpa típusaxenon
Fényteljesítmény150 CD
FényforrásVillogó stroboszkóp
Standard UL 1638
Feszültség24 VDC

Termékváltozatok

TermékekModellszínekJelenlegi minősítésFényteljesítményFeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING 89SMSTRA-AQ Felületre szerelhető villogó, 24V, borostyánsárga, 0.39A Besorolás | CF4NXJ 89SMSTRA-AQBorostyán0.39A90 CD24 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 89SMSTRA-N5 Felületre szerelhető villogó, 120V, borostyánsárga, 0.115A Besorolás | CF4NXK 89SMSTRA-N5Borostyán0.115A90 CD120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 89SMSTRB-AQ Felületre szerelhető villogó, 24V, kék, 0.39A Besorolás | CF4NXL 89SMSTRB-AQKék0.39A20 CD24 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 89SMSTRB-N5 Felületre szerelhető villogó, 120V, kék, 0.115A Besorolás | CF4NXM 89SMSTRB-N5Kék0.115A20 CD120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 89SMSTRC-N5 Felületre szerelhető villogó, 120V, piros, 0.115A Besorolás | CF4NXP 89SMSTRC-N5-0.115A150 CD120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 89SMSTRG-AQ Felületre szerelhető villogó, 24V, zöld, 3 3/8 x 2 1/8 x 5 hüvelykes Méret | CF4NXQ 89SMSTRG-AQZöld--24 VAC/VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 89SMSTRG-N5 Felületre szerelhető villogó, 120V, zöld, 0.115A Besorolás | CF4NXR 89SMSTRG-N5Zöld0.115A70 CD120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 89SMSTRC-AQ, felületre szerelhető fényszóró, 24 V, piros, 0.39 A névleges