EDWARDS SIGNALING 57EDFA-R5 nagyteljesítményű villogó fény, sárga, 240VAC, 0.1A

Tétel: CF4NNZ Típus: 57EDFA-R5
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVillogó fény
színekBorostyán
Jelenlegi minősítés0.1A
Átmérő6-1 / 2 "
HázNEMA 4X ház
Magasság8"
Lámpa típusaxenon
Lens AnyagPolikarbonát
FényforrásDupla villogó villogó
Standard UL.png, CUL.png
Feszültség240 VAC 50/60 Hz-en

Termékváltozatok

TermékekModellszínekJelenlegi minősítésFeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING 57EDFA-G1 nagy teherbírású villogó lámpa, borostyánsárga, 24 VDC, 2.2 A névleges teljesítmény | CF4NNX 57EDFA-G1Borostyán2.2A24 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 57EDFA-N5 nagy teherbírású villogó lámpa, borostyánsárga, 120 VAC, 6 1/2 hüvelyk átm. | CF4NNY 57EDFA-N5Borostyán-120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 57EDFB-G1 nagy teljesítményű villanófény, kék, 24 VDC, 3/4 hüvelykes védőcső | CF4NPA 57EDFB-G1Kék-24 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 57EDFB-N5 nagy teljesítményű villanófény, kék, 120 VAC, 0.2 A Besorolás | CF4NPB 57EDFB-N5Kék0.2A120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 57EDFB-R5 nagy teljesítményű villanófény, kék, 240 VAC, 0.1 A Besorolás | CF4NPC 57EDFB-R5Kék0.1A240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 57EDFC-G1 nagy teljesítményű villogó fény, átlátszó, 24 VDC, 2.2 A minősítés | CF4NPD 57EDFC-G1-2.2A24 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 57EDFC-N5 nagy teljesítményű villogó fény, átlátszó, 120 VAC, 0.2 A minősítés | CF4NPE 57EDFC-N5-0.2A120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 57EDFA-R5 nagyteljesítményű villogó fény, sárga, 240VAC, 0.1A