Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 50LMP-40WH halogén cserelámpa, 40W, 0.29A

Raktáron
Tétel: AA7QHU Típus: 50LMP-40WHKereszthivatkozás: 16G829
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
€102.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHalogén pótlámpa
Átlagos élettartam20,000 XNUMX óra.
Átlagos élet20,000 XNUMX óra.
Alap típusaKettős érintkező bajonett
Izzó átmérője19 / 32 "
Áramlat300mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatBeltéri / kültéri
Lámpa átmérője0.6 "
Lámpa alakjaT4
Lámpa típusaMiniatűr-T
Világos színSzűrő kikapcsolása
Max. Teljes hossz2.3 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Durva kiszolgálásNem
TörésállóNem
Feszültség120
Watts40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8539228040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 50LMP-40WH halogén cserelámpa, 40W, 0.29A
€102.06 /Mértékegység