Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 340A-G5 vibrációs hangjelző, 24 VAC, 5 1/16 hüvelyk átm. | AA7QHZ 16G834

EDWARDS SIGNALING 340A-G5 rezgő hangjelző, 24VAC, 5 1/16 hüvelyk átm.

Raktáron
Tétel: AA7QHZ Modell: 340A-G5Kereszthivatkozás: 16G834
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
€290.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZümmögő
erősítők0.250A
színekSzürke
decibel70dB @ 10 láb
Mélység2.25 "
Magasság2 11 / 32 "
Ház anyagaAcél
Beltéri / kültériszobai
FelszerelésFlush
Feszültség24 VAC
Szélesség5 7 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8531800040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMagasságFeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING 340A-N5 vibrációs hangjelző, 120 VAC, 5 1/16 hüvelyk átm. | AA7QJA 16G835 340A-N50.050A-120 VAC€338.61
EDWARDS SIGNALING 340A-R5 vibrációs hangjelző, 240 VAC, 5 1/16 hüvelyk átm. | CF4NAY 340A-R5-2-1 / 4 "240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 340A-G5 rezgő hangjelző, 24VAC, 5 1/16 hüvelyk átm.
€290.55 /Mértékegység