Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 270LEDSR24AD Piros LED -modul, 70 mm -es méret, 0.065/0.085A minősítés, 24VAC/DC

Raktáron
Tétel: AA7QFY Modell: 270LEDSR24ADKereszthivatkozás: 16G783

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€234.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTower Light LED modul
színekPiros
Áramlat0.085A AC, 0.065A DC
Átmérő70mm
Villog percenkéntegyenletes
Magasság3.11 "
Ház anyagaPolikarbonát
A lámpa élettartama100000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Objektív kialakításHenger
Lens AnyagPolikarbonát
FelszerelésFelület vagy vezeték
Működési hőmérséklet.-22-140 F fok
ÉrtékelésIP65
Feszültség24 VDC
Watts5
Szélesség2.76 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1282
Hajó magassága (cm)7.49
Hajó hossza (cm)7.49
Hajószélesség (cm)8.51
HS-kód8531800050
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁramlatÁtmérőSzélességMagasságA lámpa élettartamaObjektív kialakításMűködési hőmérséklet.Ár
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR120A piros LED-modul, 70 mm-es méret, 0.035 A névleges teljesítmény, 120 VAC 50/60 Hz-en | AA7QEX 16G759 270LEDMR120A120 VACVáltozó70mm2.83 "3.11 "100,000 XNUMX óra.EZ Twist and Lock Dome-22-122 F fok€305.51
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR240A piros LED-modul, 70 mm-es méret | AA7QEY 16G760 270LEDMR240A240 VACVáltozó70mm2.83 "3.11 "100,000 XNUMX óra.EZ Twist and Lock Dome-22-122 F fok€307.81
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR24AD piros LED-modul, 70 mm-es méret, 0.035 A névleges teljesítmény, 120 VAC 50/60 Hz-en | AA7QEZ 16G761 270LEDMR24AD24 VAC/DCVáltozó70mm2.83 "3.11 "100,000 XNUMX óra.EZ Twist and Lock Dome-22-122 F fok€308.89
EDWARDS SIGNALING 270LEDSR120A piros LED-modul, 70 mm-es méret, 0.035 A névleges teljesítmény, 120 VAC 50/60 Hz-en | AA7QFW 16G781 270LEDSR120A120 VAC0.035A AC70mm2.76 "3.11 "100000 XNUMX óra.Henger-22-140 F fok€238.56
EDWARDS SIGNALING 270LEDSR240A piros LED-modul, 70 mm-es méret | AA7QFX 16G782 270LEDSR240A240 VAC0.035A AC70mm2.76 "3.11 "100000 XNUMX óra.Henger-22-140 F fok€247.24
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR120AB piros LED-modul, 70 mm-es méret, 0.035 A névleges teljesítmény, 120 VAC 50/60 Hz-en | CF4MVQ 270LEDMR120AB120 VAC 50/60 Hz-en-2.95 "-16.065 "----
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR240AB piros LED-modul, 70 mm-es méret | CF4MVR 270LEDMR240AB---------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDSR24AD Piros LED -modul, 70 mm -es méret, 0.065/0.085A minősítés, 24VAC/DC
€234.38 /Mértékegység