Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 270LEDSA120A Borostyánsárga LED modul, 70 mm -es méretben

Raktáron
Tétel: AA7QFL Típus: 270LEDSA120AKereszthivatkozás: 16G772

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€229.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTower Light LED modul
színekBorostyán
Áramlat0.035A AC
Átmérő70mm
Villog percenkéntegyenletes
Magasság3.11 "
Ház anyagaPolikarbonát
A lámpa élettartama100000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Objektív kialakításHenger
Lens AnyagPolikarbonát
FelszerelésFelület vagy vezeték
Működési hőmérséklet.-22-122 F fok
ÉrtékelésIP65
Feszültség120 VAC
Watts5
Szélesség2.76 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)7.49
Hajó hossza (cm)7.49
Hajószélesség (cm)8.51
HS-kód8531800050
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁramlatÁtmérőMagasságA lámpa élettartamaObjektív kialakításÉrtékelésFeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING 270LEDMA120A borostyánsárga LED-modul, 70 mm-es méret | AA7QEM 16G750 270LEDMA120A2.83 "Változó70mm3.11 "100,000 XNUMX óra.EZ Twist and Lock DomeUL120 VAC€301.65
EDWARDS SIGNALING 270LEDMA240A borostyánsárga LED-modul, 70 mm-es méret | AA7QEN 16G751 270LEDMA240A2.83 "Változó70mm3.11 "100,000 XNUMX óra.EZ Twist and Lock DomeUL240 VAC€321.55
EDWARDS SIGNALING 270LEDMA24AD borostyánsárga LED-modul, 70 mm-es méret, 0.035 A névleges teljesítmény, 120 VAC 50/60 Hz-en | AA7QEP 16G752 270LEDMA24AD2.83 "Változó70mm3.11 "100,000 XNUMX óra.EZ Twist and Lock DomeUL24 VAC/DC€283.83
EDWARDS SIGNALING 270LEDSA240A borostyánsárga LED-modul, 70 mm-es méret | AA7QFM 16G773 270LEDSA240A2.76 "0.035A AC70mm3.11 "100000 XNUMX óra.HengerIP65240 VAC€254.39
EDWARDS SIGNALING 270LEDSA24AD borostyánsárga LED-modul, 70 mm-es méret, 0.065/0.085A névleges teljesítmény, 24VAC/DC | AA7QFN 16G774 270LEDSA24AD2.76 "0.085A AC, 0.065A DC70mm3.11 "100000 XNUMX óra.HengerIP6524 VDC€233.83
EDWARDS SIGNALING 270LEDMA120AB borostyánsárga LED-modul, 70 mm-es méret, 0.035 A névleges teljesítmény, 120 VAC 50/60 Hz-en | CF4MVF 270LEDMA120AB--2.95 "16.065 "---120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 270LEDMA240AB borostyánsárga LED-modul, 70 mm-es méret | CF4MVG 270LEDMA240AB---------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDSA120A Borostyánsárga LED modul, 70 mm -es méretben
€229.82 /Mértékegység