Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 248LEDMW240A LED lámpa, fehér, 48 mm méretű

Raktáron
Tétel: AA7QCN Típus: 248LEDMW240AKereszthivatkozás: 16G705

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€219.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStacklight
színekfehér
Áramlat0.055A AC
Átmérő48mm
Villog percenként110 +/- 20
Magasság1.85 "
Ház anyagaPolikarbonát
A lámpa élettartama100,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Objektív kialakításEZ Twist and Lock Dome
Lens AnyagPolikarbonát
Működési hőmérséklet.-22-122 F fok
ÉrtékelésUL
Feszültség240 VAC
Szélesség2.17 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3455
Hajó magassága (cm)5.51
Hajó hossza (cm)5.51
Hajószélesség (cm)7.59
HS-kód8531800050
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellÉrtékelésszínekÁramlatFeszültségSzélességÁtmérőVillog percenkéntMagasságÁr
EDWARDS SIGNALING 236LEDSA24AD LED Stack Light, borostyánsárga, 36 mm-es méret | AA7QBQ 16G683 236LEDSA24ADIP65Borostyán0.045A AC24 VDC1.42 "36mmegyenletes1.34 "€152.46
EDWARDS SIGNALING 236LEDSB24AD LED Stack Light, kék, 36 mm-es méret | AA7QBR 16G684 236LEDSB24ADIP65Kék0.05A AC24 VDC1.42 "36mmegyenletes1.34 "€150.37
EDWARDS SIGNALING 236LEDSG24AD LED Stack Light, zöld, 36 mm-es méret | AA7QBT 16G685 236LEDSG24ADIP65Zöld0.04A AC24 VDC1.42 "36mmegyenletes1.34 "€153.22
EDWARDS SIGNALING 236LEDSR24AD LED Stack Light, piros, 36 mm-es méret, 0.05 A névleges teljesítmény, 24 VDC | AA7QBU 16G686 236LEDSR24ADIP65Piros0.05A AC24 VDC1.42 "36mmegyenletes1.34 "€151.49
EDWARDS SIGNALING 236LEDSW24AD LED Stack Light, fehér, 36 mm-es méretű | AA7QBV 16G687 236LEDSW24ADIP65Szűrő kikapcsolása0.05A AC24 VDC1.42 "36mmegyenletes1.34 "€153.78
EDWARDS SIGNALING 236LEDSY24AD LED Stack Light, sárga, 36 mm-es méret | AA7QBW 16G688 236LEDSY24ADIP65Sárga0.045A AC24 VDC1.42 "36mmegyenletes1.34 "€147.83
EDWARDS SIGNALING 248LEDMA120A LED Stack Light, borostyánsárga, 48 mm-es méret, 0.065 A névleges teljesítmény, 120 VAC, 50/60 Hz | AA7QBZ 16G691 248LEDMA120AULBorostyán0.065A AC120 VAC2.17 "48mm110 +/- 201.85 "€195.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 248LEDMW240A LED lámpa, fehér, 48 mm méretű
€219.64 /Mértékegység