Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 236LEDSB24AD LED halomfény, kék, 36 mm méretű

Raktáron
Tétel: AA7QBR Típus: 236LEDSB24ADKereszthivatkozás: 16G684
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
€135.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStacklight
színekKék
Áramlat0.05A AC
Átmérő36mm
Villog percenkéntegyenletes
Magasság1.34 "
Ház anyagaPolikarbonát
A lámpa élettartama100000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Objektív kialakításHenger
Lens AnyagPolikarbonát
FelszerelésFelület vagy vezeték
Működési hőmérséklet.-22-122 F fok
ÉrtékelésIP65
Feszültség24 VDC
Szélesség1.42 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1098
Hajó magassága (cm)4.5
Hajó hossza (cm)4.5
Hajószélesség (cm)7.01
HS-kód8531800050
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellÉrtékelésszínekÁramlatFeszültségSzélességÁtmérőVillog percenkéntMagasságÁr
EDWARDS SIGNALING 236LEDSA24AD LED Stack Light, borostyánsárga, 36 mm-es méret | AA7QBQ 16G683 236LEDSA24ADIP65Borostyán0.045A AC24 VDC1.42 "36mmegyenletes1.34 "€138.06
EDWARDS SIGNALING 236LEDSG24AD LED Stack Light, zöld, 36 mm-es méret | AA7QBT 16G685 236LEDSG24ADIP65Zöld0.04A AC24 VDC1.42 "36mmegyenletes1.34 "€130.06
EDWARDS SIGNALING 236LEDSR24AD LED Stack Light, piros, 36 mm-es méret, 0.05 A névleges teljesítmény, 24 VDC | AA7QBU 16G686 236LEDSR24ADIP65Piros0.05A AC24 VDC1.42 "36mmegyenletes1.34 "€132.28
EDWARDS SIGNALING 236LEDSW24AD LED Stack Light, fehér, 36 mm-es méretű | AA7QBV 16G687 236LEDSW24ADIP65Szűrő kikapcsolása0.05A AC24 VDC1.42 "36mmegyenletes1.34 "€138.91
EDWARDS SIGNALING 236LEDSY24AD LED Stack Light, sárga, 36 mm-es méret | AA7QBW 16G688 236LEDSY24ADIP65Sárga0.045A AC24 VDC1.42 "36mmegyenletes1.34 "€137.32
EDWARDS SIGNALING 248LEDMA120A LED Stack Light, borostyánsárga, 48 mm-es méret, 0.065 A névleges teljesítmény, 120 VAC, 50/60 Hz | AA7QBZ 16G691 248LEDMA120AULBorostyán0.065A AC120 VAC2.17 "48mm110 +/- 201.85 "€178.54
EDWARDS SIGNALING 248LEDMA240A LED Stack Light, borostyánsárga, 48 mm-es méret | AA7QCA 16G692 248LEDMA240AULBorostyán0.055A AC240 VAC2.17 "48mm110 +/- 201.85 "€202.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 236LEDSB24AD LED halomfény, kék, 36 mm méretű
€135.70 /Mértékegység