Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 125XBRMR120A LED több módú jelzőfény, piros, 120V, 3 1/4 hüvelyk átm.

Raktáron
Tétel: AA7PYT Típus: 125XBRMR120AKereszthivatkozás: 16G613

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€662.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJelzőfény
színekPiros
Áramlat0.108A AC
Átmérő3.25 "
Villog percenként65
Magasság3.875 "
Ház anyaga33% üvegtöltött nylon
A lámpa élettartama148,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Lens AnyagPolikarbonát
Felszerelés1/2 "belső és 3/4" külső vezeték hub
Áramforrás120 VAC
ÉrtékelésNEMA 4X

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)13.34
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8531800050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁramlatÁramforrásÁr
EDWARDS SIGNALING 125XBRMA120A LED Multi Mode Beacon, borostyánsárga, 120V, 0.108A Besorolás | AA7PYE 16G601 125XBRMA120ABorostyán0.108A AC120 VAC€685.04
EDWARDS SIGNALING 125XBRMA24D LED Multi Mode Beacon, borostyánsárga, 24V | AA7PYG 16G603 125XBRMA24DBorostyán0.215A DC24 VDC€650.79
EDWARDS SIGNALING 125XBRMB120A LED Multi Mode Beacon, kék, 120V, 0.108A Besorolás | AA7PYJ 16G605 125XBRMB120AKék0.108A AC120 VAC€658.01
EDWARDS SIGNALING 125XBRMB24D LED Multi Mode Beacon, kék, 24V | AA7PYL 16G607 125XBRMB24DKék0.215A DC24 VDC€692.51
EDWARDS SIGNALING 125XBRMG120A LED Multi Mode Beacon, zöld, 120V, 0.108A Besorolás | AA7PYN 16G609 125XBRMG120AZöld0.108A AC120 VAC€685.22
EDWARDS SIGNALING 125XBRMG24D LED Multi Mode Beacon, zöld, 24V | AA7PYQ 16G611 125XBRMG24DZöld0.215A DC24 VDC€691.76
EDWARDS SIGNALING 125XBRMR24D LED Multi Mode Beacon, piros, 24V, 0.215A Besorolás | AA7PYV 16G615 125XBRMR24DPiros0.215A DC24 VDC€665.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125XBRMR120A LED több módú jelzőfény, piros, 120V, 3 1/4 hüvelyk átm.
€662.79 /Mértékegység