EDWARDS SIGNALING 108ID-RGA-G1 Felületre szerelhető hang alap, 3 x 5 3/8 hüvelyk, 24VDC

Tétel: CF4LXC Modell: 108ID-RGA-G1
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHang alap
Dimenzió3 "x 5-3 / 8"
HázNEMA 3R/4X, IP65
Lámpa típusaKlaszter LED
FényforrásVillogó fény, folyamatos
Standard UL 1638, CUL C22.2
Feszültség24 VDC

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING 108ID-RBA-G1 Felületre szerelhető tónusalap, 3 x 5 3/8 hüvelykes méret, 24 VDC | CF4LXA 108ID-RBA-G124 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 108ID-RBA-N5 Felületre szerelhető hangalap, 0.045 A névleges teljesítmény, 120 VAC, 50/60 Hz | CF4LXB 108ID-RBA-N5120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 108ID-RGA-N5 Felületre szerelhető hangalap, 0.045 A névleges teljesítmény, 120 VAC, 50/60 Hz | CF4LXD 108ID-RGA-N5120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 108ID-RGA-G1 Felületre szerelhető hang alap, 3 x 5 3/8 hüvelyk, 24VDC