EDWARDS SIGNALING 107DV2PSTG-EK Veszélyes hely függő villogó, 3/4 hüvelykes cső, 12-48 V DC

Tétel: CF4LVE Modell: 107DV2PSTG-EK
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStrobe
Vezetékméret3 / 4 "
Átmérő7"
HázNEMA 3R / 4
Magasság10-1 / 4 "
FényforrásStrobe
AnyagPolikarbonát
Standard UL, CUL
Feszültség12–48 VDC

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁr
EDWARDS SZIGNÁLÁS 107DV2PSTA-EK Veszélyes helyen függő villogó, 3/4 hüvelykes védőcső, 12–48 VDC | CF4LUR 107DV2PSTA-EK12–48 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 107DV2PSTA-N5 Veszélyes helyen függő villogó, 3/4 hüvelykes vezeték, 120 VAC, 50/60 Hz | CF4LUT 107DV2PSTA-N5120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 107DV2PSTA-S1 Veszélyes helyen függő villogó, 3/4 hüvelykes védőcső, 250 VDC | CF4LUV 107DV2PSTA-S1250 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 107DV2PSTB-EK Veszélyes helyen függő villogó, 3/4 hüvelykes védőcső, 12–48 VDC | CF4LUW 107DV2PSTB-EK12–48 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 107DV2PSTB-N5 Veszélyes helyen függő villogó, 3/4 hüvelykes vezeték, 120 VAC, 50/60 Hz | CF4LUX 107DV2PSTB-N5120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 107DV2PSTB-S1 Veszélyes helyen függő villogó, 3/4 hüvelykes vezeték, 250 VDC | CF4LUZ 107DV2PSTB-S1250 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 107DV2PSTC-EK Veszélyes helyen függő villogó, 3/4 hüvelykes védőcső, 12–48 VDC | CF4LVA 107DV2PSTC-EK12–48 VDC-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 107DV2PSTG-EK Veszélyes hely függő villogó, 3/4 hüvelykes cső, 12-48 V DC