Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 105XBRiRBA24D Led Multi Stat Beacon, 24V, 4.5 hüvelyk átm.

Raktáron
Tétel: AA7PTL Modell: 105XBRiRBA24DKereszthivatkozás: 16G485
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
€1,064.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJelzőfény
színekPiros, kék, borostyán
Áramlat0.15 A AC
Mélység4.5 "
Átmérő4.5 "
Villog percenként65, 120, 240
Magasság4.625 "
Ház anyagaPoliészter gyanta, üveggel töltve
A lámpa élettartama148,000 XNUMX óra.
Lámpa típusa(6) LED
Objektív kialakításTwist On
Lens AnyagPolikarbonát
Működési hőmérséklet.-31 foktól 150 fokig F
Áramforrás24 VDC
ÉrtékelésNEMA 4X
Feszültség24 VDC
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8531800050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁramlatÁramforrásFeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING 105XBRiRBA120A Led Multi Stat Beacon, 120V, 4.5 hüvelyk átm. | AA7PTK 16G484 105XBRiRBA120APiros, kék, borostyán0.1 A AC120 VAC120 VAC€1,143.09
EDWARDS SIGNALING 105XBRiRGA120A Led Multi Stat Beacon, 120V, 4.5 hüvelyk átm. | AA7PTM 16G486 105XBRiRGA120APiros, Zöld, Borostyán0.1 A AC120 VAC120 VAC€1,132.57
EDWARDS SIGNALING 105XBRiRGA24D Led Multi Stat Beacon, 24V, 4.5 hüvelyk átm. | AA7PTN 16G487 105XBRiRGA24DPiros, Zöld, Borostyán0.15 A AC24 VDC24 VDC€1,060.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 105XBRiRBA24D Led Multi Stat Beacon, 24V, 4.5 hüvelyk átm.
€1,064.74 /Mértékegység