EDWARDS SIGNALING 101STM-E1 Strobe Light Module, Magenta, 12VDC, 0.5A Rating

Tétel: CF4LGZ Model: 101STM-E1
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVillogó fény
Jelenlegi minősítés0.5A
Átmérő3-5 / 16 "
Flash sebesség percenként65 FPM
Magasság3-5 / 8 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény300000 CD
FényforrásStrobe
Standard UL, CSA jóváhagyás
Feszültség12 VDC

Termékváltozatok

TermékekModellszínekJelenlegi minősítésÁtmérőMagasságLámpa típusaFeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING 101STA-E1 villogó fénymodul, borostyánsárga, 12VDC, 0.5A Besorolás | CF4LGL 101STA-E1Borostyán0.5A6"7.125 "xenon12 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 101STA-G1 villogó fénymodul, borostyánsárga, 24 VDC, 0.3 A Besorolás | CF4LGM 101STA-G1Borostyán0.3A--Izzó24 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 101STA-N5 villogó fénymodul, borostyánsárga, 120 VAC, 0.12 A Besorolás | CF4LGN 101STA-N5Borostyán0.12A6"7.125 "xenon120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 101STB-E1 villogó fénymodul, kék, 12VDC, 0.5A Besorolás | CF4LGP 101STB-E1Kék0.5A6"7.125 "xenon12 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 101STB-G1 villogó fénymodul, kék, 24 VDC, 0.3 A Besorolás | CF4LGQ 101STB-G1Kék0.3A3-5 / 16 "3-5 / 8 "-24 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 101STB-N5 villogó fénymodul, kék, 120 VAC, 0.12 A Besorolás | CF4LGR 101STB-N5Kék0.12A6"7.125 "xenon120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 101STC-E1 villogó fénymodul, átlátszó, 12VDC, 0.5A, minősítés | CF4LGT 101STC-E1-0.5A6"7.125 "xenon12 VDC-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 101STM-E1 Strobe Light Module, Magenta, 12VDC, 0.5A Rating