EDSAL MP24 panel láb 3 W x 24 D x 32 hüvelyk H szürke | AD9NXX 4TW84

EDSAL MP24 panelláb 3 sz x 24 m x 32 hüvelyk magas szürke

Raktáron
Tétel: AD9NXX Modell: MP24Kereszthivatkozás: 4TW84

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel láb
AssemblyÖsszeállított
színekSzürke
Mélység24 "
befejezPorbevonat
Magasság32 "
Terhelhetőség1000 font
AnyagAcél
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)85.09
Hajószélesség (cm)69.85
HS-kód9403908041
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDSAL MP24 panelláb 3 sz x 24 m x 32 hüvelyk magas szürke
€11.35 /Mértékegység