ECONOLINE 495114 szűrőpatron | AF2XWJ 6YY46

ECONOLINE 495114 szűrőpatron

Raktáron
Tétel: AF2XWJ Típus: 495114Kereszthivatkozás: 6YY46

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€162.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrőbetét
Méret9 X 24 "
típusCsiszoló robbanás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.92
Hajó magassága (cm)72.9
Hajó hossza (cm)34.04
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8421990080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
ECONOLINE 414508 szűrőpatron | AF2XWL 6YY49 4145088 1/4 X 7 "€88.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ECONOLINE 495114 szűrőpatron
€162.93 /Mértékegység