ECONOCO SW/H8-SC Hook, 1/4 Inch x 8 Inch x 1/4 Inch, 25 lb Load Capacity, Steel, Satin Chrome, Silver | CV2RJW 45KX26

ECONOCO SW/H8-SC kampó, 1/4 hüvelyk x 8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk, 25 font teherbírás, acél, szatén króm, ezüst

Raktáron
Tétel: CV2RJW Modell: SW/H8-SCKereszthivatkozás: 45KX26

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€189.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorog

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.713
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellPkg. Menny.Ár
ECONOCO EBL/H1 horog, 1/2 hüvelyk x 1 hüvelyk x 1/2 hüvelyk, 15 font terhelhetőség, acél, félfényes, fekete | CV2RHY 45KX01 EBL/H196€81.60
ECONOCO EWH/H1 horog, 1/2 hüvelyk x 1 hüvelyk x 1/2 hüvelyk, 40 font terhelhetőség, acél, félfényes, fehér | CV2RHZ 45KX09 EWH/H196€81.60
ECONOCO EWH/H10 horog, 1/2 hüvelyk x 10 hüvelyk x 1/2 hüvelyk, 40 font terhelhetőség, acél, félfényes, fehér | CV2RJA 45KX10 EWH/H1096€113.39
ECONOCO EBL/H12 horog, 1/2 hüvelyk x 12 hüvelyk x 1/2 hüvelyk, 15 font terhelhetőség, acél, félfényes, fekete | CV2RJB 45KX03 EBL/H1296€130.23
ECONOCO EWH/H12 horog, 1/2 hüvelyk x 12 hüvelyk x 1/2 hüvelyk, 40 font terhelhetőség, acél, félfényes, fehér | CV2RJC 45KX11 EWH/H1296€122.54
ECONOCO EBL/H2 horog, 1/2 hüvelyk x 2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk, 15 font terhelhetőség, acél, félfényes, fekete | CV2RJD 45KX04 EBL/H296€78.43
ECONOCO EBL/H4 horog, 1/2 hüvelyk x 4 hüvelyk x 1/2 hüvelyk, 15 font terhelhetőség, acél, félfényes, fekete | CV2RJE 45KX05 EBL/H496€82.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ECONOCO SW/H8-SC kampó, 1/4 hüvelyk x 8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk, 25 font teherbírás, acél, szatén króm, ezüst
€189.78 /csomag