Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EBM-PAPST W1G200-EC91-27 Wet-Location Round Axial Fan, 9 7/8 Inch Dia, 3 1/8 Inch Dp, 271, IP55, 115VAC | CP4BEQ 5AGC2

EBM-PAPST W1G200-EC91-27 Nedves helyen, kerek axiális ventilátor, 9 7/8 hüvelykes átmérő, 3 1/8 hüvelyk Dp, 271, IP55, 115 VAC

Raktáron
Tétel: CP4BEQ Modell: W1G200-EC91-27Kereszthivatkozás: 5AGC2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€365.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.278
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EBM-PAPST W1G200-CI77-52 kerek axiális ventilátor, 11 hüvelyk átmérőjű, 3 1/2 hüvelykes dp, 642, IP42, horganyzott acél, 24 VDC, 60 | CP4BAA 5AGA6 W1G200-CI77-52€1,155.74
EBM-PAPST W1G250-CI37-52 kerek axiális ventilátor, 12 5/8 hüvelyk átmérőjű, 3 1/2 hüvelykes Dp, 1130, IP42, alumíniumöntvény, 24 VDC | CP4BAB 5AGA9 W1G250-CI37-52€1,217.22
EBM-PAPST W1G300-CE19-54 kerek axiális ventilátor, 15 5/8 hüvelyk átmérőjű, 3 1/2 hüvelykes dp, 1442, IP42, horganyzott acél, 24 VDC | CP4BAC 5AGC0 W1G300-CE19-54€1,525.31
EBM-PAPST W2E200-CH86-70 szabványos kerek axiális ventilátor, 11 hüvelyk átmérőjű, 3 1/2 hüvelykes dp, 600, IP44, horganyzott acél, 115 VAC | CP4BAM 5AGC6 W2E200-CH86-70€610.52
EBM-PAPST W1G200-CH77-52 szabványos kerek axiális ventilátor, 11 hüvelyk átmérőjű, 3 1/2 hüvelykes dp, 642, IP42, horganyzott acél, 24 V DC | CP4BAN 5AGA5 W1G200-CH77-52€1,206.60
EBM-PAPST W2E250-CM08-70 szabványos kerek axiális ventilátor, 12 1/2 hüvelyk átmérőjű, 3 3/4 hüvelykes dp, 1100, IP44, horganyzott acél | CP4BAP 5AGD3 W2E250-CM08-70€689.62
EBM-PAPST W2E250-CL08-70 Standard kerek axiális ventilátor, 12 1/2 hüvelyk átmérőjű, 3 3/4 hüvelykes dp, 1100, IP44, horganyzott acél, 71 | CP4BAQ 5AGD2 W2E250-CL08-70€689.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EBM-PAPST W1G200-EC91-27 Nedves helyen, kerek axiális ventilátor, 9 7/8 hüvelykes átmérő, 3 1/8 hüvelyk Dp, 271, IP55, 115 VAC
€365.54 /Mértékegység