Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EBM-PAPST R4E280-AD12-15 motoros járókerék 11 hüvelykes 115vac | AE3APX 5AGH1

EBM-PAPST R4E280-AD12-15 motoros járókerék 11 hüvelykes 115 vac

Raktáron
Tétel: AE3APX Modell: R4E280-AD12-15Kereszthivatkozás: 5AGH1
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
€644.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotoros járókerék
erősítők1.1
Penge anyagGalvanizált acél
Csavar kör Dia.2.25 "
CFM @ 0.000-In. SP992
dBA67
Mélység5"
Fan Dia.11 "
Hz60
Járókerék típusaVisszafelé görbe
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyzetMinden pozíció, kivéve a rotor felfelé
Hővédelemkocsi
Feszültség115 VAC
Watts105

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.04
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)31.5
HS-kód8414596090
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaerősítőkPenge anyagSzerelési helyzetHővédelemFeszültségWattsCFM @ 0.000-In. SPÁr
EBM-PAPST R2E190-AO26-25 motoros járókerék 7-1/2 hüvelykes 230VAC | AE3APW 5AGG4 R2E190-AO26-25Állandó osztott kondenzátor0.35Üvegszálerősítésű poliamidMinden helyzetkocsi230 VAC75365€231.64
EBM-PAPST R1G310-AD19-52 motoros járókerék 12-1/2 hüvelykes 24vdc | AE3APY 5AGJ3 R1G310-AD19-52Kefe nélküli DC3.75AlumíniumFüggőleges vagy vízszintesElektronikus24 VDC901124€1,330.88
EBM-PAPST R2E220-AA40-05 Motoros járókerék 230V 90W AC | CP2HEA 36C472 R2E220-AA40-05--------€567.79
EBM-PAPST 96359-2-4013 Bemeneti fúvóka | CT7FPH 5AGJ7 96359-2-4013--------€77.21
EBM-PAPST 9609-2-4013 Bemeneti fúvóka | CT7FPJ 5AGJ5 9609-2-4013--------€60.81
EBM-PAPST 31051-2-4013 Bemeneti fúvóka | CT7FPK 5AGJ9 31051-2-4013--------€69.59
EBM-PAPST 51357-2-4013 Bemeneti fúvóka | CT7FPL 5AGK0 51357-2-4013--------€100.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EBM-PAPST R4E280-AD12-15 motoros járókerék 11 hüvelykes 115 vac
€644.86 /Mértékegység