Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EAZYPOWER 82986 Fúrószár Hss 1/8 hüvelykes | AF6KLF 19TH42

EAZYPOWER 82986 Fúrószár Hss 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF6KLF Típus: 82986Kereszthivatkozás: 19TH42
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
€17.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrófej
Kicsit Dia.1 / 8 "
ÉpítésHSS
Átmérő1 / 8 "
AnyagHSS
Darabszám1
Teljes hossz12 "
Szárméret1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207504060

Termékváltozatok

TermékekModellKicsit Dia.ÁtmérőTeljes hosszSzárméretÁr
EAZYPOWER 82204 Fúrószár Hss 5/32 hüvelyk | AF6KLG 19TH44 822045 / 32 "5 / 32 "6"5 / 32 "€17.94
EAZYPOWER 32545 fúrószár Hss 1/4 hüvelykes | AF6KNA 19TH93 325451 / 4 "1 / 4 "12 "1 / 2 "€9.76
EAZYPOWER 32546 Fúrószár Hss 1/4 hüvelykes | AF6KNB 19TH94 325461 / 4 "1 / 4 "6"1 / 2 "€9.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAZYPOWER 82986 Fúrószár Hss 1/8 hüvelyk
€17.94 /Mértékegység