Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EAZYPOWER 82682 Sérült csavareltávolító No.1 - No.3 - 3 db | AD4PTW 42W488

EAZYPOWER 82682 Sérült csavareltávolító No.1 - No.3 - 3-as csomag

Raktáron
Tétel: AD4PTW Típus: 82682Kereszthivatkozás: 42W488
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
€67.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSérült csavareltávolító
Fúró méret0.233, 0.280, 0.315 "
Meghajtó mérete1/4 Hex
A cső eltávolításáhozNem
Csavarok, csavarok, csavarok eltávolításáhozIgen
AnyagM2 nagysebességű acél
Darabszám3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8207906000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFúró méretDarabszámÁr
EAZYPOWER 82680 Sérült csavareltávolító No.1 No.2- 2 db | AD4PTU 42W486 826800.233, 0.280 "2€44.62
EAZYPOWER 82681 Sérült csavareltávolító No.0 - No.4 - 5 db-os csomag | AD4PTV 42W487 826810.180, 0.233, 0.280, 0.315, 0.396 "5€110.06
EAZYPOWER 82683 Sérült csavar eltávolító No.0 Spin It Out | AD4PTX 42W489 826830.18 "1€21.68
EAZYPOWER 82684 Sérült csavar eltávolító No.1 Centrifugálja ki | AD4PTY 42W490 826840.233 "1€22.22
EAZYPOWER 82685 Sérült csavar eltávolító No.2 Spin It Out | AD4PTZ 42W491 826850.28 "1€23.09
EAZYPOWER 82686 Sérült csavar eltávolító No.3 Spin It Out | AD4PUA 42W492 826860.315 "1€23.92
EAZYPOWER 82687 Sérült csavar eltávolító No.4 Centrifugálja ki | AD4PUB 42W493 826870.396 "1€26.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAZYPOWER 82682 Sérült csavareltávolító No.1 - No.3 - 3-as csomag
€67.09 /Mértékegység