Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EAZYPOWER 81381 Mini rögzíthető pontkészlet 36 db. | AH6WAY 36JF40

EAZYPOWER 81381 Mini szerelhető pontkészlet 36 db.

Raktáron
Tétel: AH6WAY Típus: 81381Kereszthivatkozás: 36JF40

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€278.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini szerelhető pont készlet
ÉpítésAlumínium-oxid
Vágó Dia.1/8
Átmérő5/16, 3/8, 3/16, 1, 3/4, 1/4, 1/2, 7/32, 5/32
Darabszám36
Teljes hossz1-1/2, 1-3/8, 1-3/4, 1-5/8, 1-7/8, 2, 2-1/4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4175
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)29.21
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.ÁtmérőDarabszámTeljes hosszÁr
EAZYPOWER 87864 Mini rögzíthető pontkészlet 50 db. | AH6VZP 36JF08 878641/85/16, 7/32, 1, 1/4, 3/8, 3/4, 1/2501-1/2, 1-5/8, 2, 1-3/4€263.26
EAZYPOWER 87891 Mini rögzíthető pontkészlet 25 db. | AH6VZQ 36JF09 878911/85/16, 7/32, 1/2, 1/4, 5/16, 1/8, 3/8251-1/2, 2-1/4, 1-5/8, 1-3/4, 1-3/8, 1-6/8, 1-7/8€152.62
EAZYPOWER 87865 Mini rögzíthető pontkészlet 10 db. | AH6VZR 36JF10 878651/85/16, 3/8, 5/16, 3/16, 1, 3/4, 1/4, 1/2, 7/32101-1/2, 1-3/8, 1-3/4, 1-5/8, 2 1/4, 1-1/2, 2, 1-3/4, 1-1/2, 1-7/8€79.57
EAZYPOWER 87866 Mini rögzíthető pontkészlet 5 db. | AH6VZT 36JF11 878661/85/16, 7/32, 1, 1/4, 3/851-1/2, 1-5/8, 2 1/4, 1-3/4, 1-3/8€41.18
EAZYPOWER 87867 Mini rögzíthető pontkészlet 5 db. | AH6VZU 36JF12 878671/83/4, 1/2, 1/4, 5/16, 3/851-1/2, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 2€41.18
EAZYPOWER 88270 Mini rögzíthető pontkészlet 3 db. | AH6VZV 36JF13 882701/85/32, 3/16, 7/3231-7/8, 1-5/8, 1-7/8€19.06
EAZYPOWER 87149 Mini rögzíthető pontkészlet 50 db. | AH6WAZ 36JF41 871491/41-1/4, 11/16, 1, 3/4501-3/4, 2-6/8, 2-3/4, 2-1/2, 2-1/8, 2-2/8, 3-3/8€281.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAZYPOWER 81381 Mini szerelhető pontkészlet 36 db.
€278.29 /Mértékegység