Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EAZYPOWER 30302 Dobreszelő 1/2 hüvelykes 1 db. | AF9CTH 29UJ01

EAZYPOWER 30302 Dobreszelő 1/2 hüvelykes 1 db.

Raktáron
Tétel: AF9CTH Típus: 30302Kereszthivatkozás: 29UJ01

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€11.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob Rasp
Átmérő1 / 2 "
FunkcióAlakítás, befejezés és faragás részletei
Darabszám1
Teljes hossz1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207901500

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAZYPOWER 30302 Dobreszelő 1/2 hüvelykes 1 db.
€11.69 /Mértékegység