Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EAZYPOWER 30187/B süllyesztett nagy sebességű acél 3 hüvelyk hosszúság | AH6WDL 36JG09

EAZYPOWER 30187/B süllyesztett nagy sebességű acél, 3 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AH6WDL Modell: 30187/BKereszthivatkozás: 36JG09
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
€3.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.1 / 8 "
Vágási kapacitás2.75 "
befejezHomokfúvott
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma1
Darabszám1
Teljes hossz3"
Shank Dia.1 / 8 "
A szár hossza3"
Méreteket tartalmaz2.75 "
típusKúpos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)0.51
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Vágási kapacitásFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaMéreteket tartalmazÁr
EAZYPOWER 30189 süllyesztett, kúpos, 5/32 hüvelykes átmérőjű | AH6WCM 36JF79 301895 / 32 "3"23.25 "5 / 32 "3.25 "3"€21.27
EAZYPOWER 30189/B süllyesztett kúpos 3-1/4 hüvelyk hosszúság | AH6WCN 36JF80 30189 / B5 / 32 "3"23.25 "5 / 32 "3.25 "3"€21.26
EAZYPOWER 30190 süllyesztett, kúpos 11/64 hüvelykes átmérő | AH6WCP 36JF81 3019011 / 64 "3"211 / 64 "11 / 64 "11 / 64 "3"€2,664.43
EAZYPOWER 30190/B süllyesztett nagysebességű acél 11/64 hüvelyk hosszúság | AH6WCQ 36JF82 30190 / B11 / 64 "3"211 / 64 "11 / 64 "11 / 64 "3"€21.32
EAZYPOWER 30191 süllyesztett kúpos 3-3/8 hüvelyk hosszúság | AH6WCR 36JF83 301913 / 16 "3.125 "23.375 "3 / 16 "3.375 "3.125 "€22.08
EAZYPOWER 30191/B süllyesztett nagy sebességű acél 3/16 hüvelyk átmérőjű | AH6WCT 36JF84 30191 / B3 / 16 "3.125 "23.375 "3 / 16 "3.375 "3.125 "€21.74
EAZYPOWER 30192 süllyesztett kúpos 3-1/2 hüvelyk hosszúság | AH6WCU 36JF85 3019213 / 64 "3.25 "23.5 "13 / 64 "3.5 "3.25 "€2,639.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAZYPOWER 30187/B süllyesztett nagy sebességű acél, 3 hüvelyk hosszúság
€3.19 /Mértékegység